text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 3.00mm


VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 1X096760
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merken Dormer
HS- en goederencode
Type Ball Nose End Mill

Omschrijving

VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 1X096760
EAN 7320760342428
UBB 500629548677
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S5013.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.