text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 2.50mm


VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 1N541970
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.5
Merk Dormer
Type 5983142

Omschrijving

VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 1N541970
EAN 7320760388389
UBB 500629542225
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S5012.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.