Frezen
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
Frezen
Frezen
4Z266013
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
Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 16.0mm
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
4Z266013
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Ball Nose End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z266013
EAN
7320760342510
UBB
500629538850
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S50116.0