text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 1.50mm


Artikelnummer 3O099171
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 1.5
Merken Dormer
HS- en goederencode
Type Ball Nose End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3O099171
EAN 7320760388372
UBB 500629528042
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S5011.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.