text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees S501 SC TiAlN 1.00mm


VHM 4-snijder ruwfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 4° spaanhoek, AlCrN gecoat voor gehard en ontlaten staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², titanium en nickel legeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 1R840792
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 1
Merk Dormer
Type Ball Nose End Mill

Omschrijving

VHM 4-snijder ruwfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte, differentiële vertanding, DIN 6335 HA cilindrische schacht, 40° spiraal en 4° spaanhoek, AlCrN gecoat voor gehard en ontlaten staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², titanium en nickel legeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1R840792
EAN 7320760388365
UBB 500629542068
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S5011.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.