text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P842 Blank P8426.0X6.0


Artikelnummer 9A814326
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P842
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9A814326
EAN 7320760688588
UBB 500632450424
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8426.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.