text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees P821 Blank P8216.0X6.0


Artikelnummer 1S522614
Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 KEL
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P821
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 1S522614
EAN 7320760688243
UBB 500632443833
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8216.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.