text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees P811C TiAlN P811C6.0X6.0


Artikelnummer 3Q444765
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 18
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 RBF
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P811C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q444765
EAN 7320760687918
UBB 500632437082
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P811C6.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.