Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
9O264398
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
Dormer Stiftfrees P807C TiAlN P807C6.0X6.0
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
9O264398
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
4.7
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Bol
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
4.7
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
KUD
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P807C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O264398
EAN
7320760687727
UBB
500632433289
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P807C6.0X6.0