text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P807 Blank P8079.6X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 2F828631
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 9.6
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Model P807
Type 6814127; 86024647

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 2F828631
EAN 7320760687680
UBB 500632432604
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8079.6X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.