text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees P807 Blank P8078.0X6.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 1L826871
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P807
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 1L826871
EAN 7320760687673
UBB 500632432455
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8078.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.