text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P807 Blank P8074.0X3.0


HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummer 2L394866
Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3.4
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3.4
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Kopvorm volgens DIN 8032 KUD
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P807
Type Rotary Burr

Omschrijving

HM Siftfrees met DC vertanding, vorm D kogelvorm voor staal 1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc, roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen en grafiet

Artikelnummers

Artikelnummer 2L394866
EAN 7320760687642
UBB 500632431879
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P8074.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.