text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stiftfrees P805C TiAlN P805C8.0X6.0


Artikelnummer 9D048284
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Totale lengte (mm) 64
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Dormer
Goederencode 8207909100
Model P805C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9D048284
EAN 7320760687604
UBB 500632430889
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P805C8.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.