Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
4E852377
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
Dormer Stiftfrees P801C TiAlN P801C8.0X6.0
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
4E852377
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
P801C
Type
Rotary Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E852377
EAN
7320760687369
UBB
500632426010
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
P801C8.0X6.0