Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
6X843114
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
Dormer Stiftfrees P703 Hardmetaal Blank 9.60X6.0MM
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
6X843114
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Merken
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
64
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9.6
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X843114
EAN
7320760693216
UBB
500661478809
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
P7039.6X6.0