text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Stiftfrees P607 Blank 8X6.0MM


Artikelnummer 9E009600
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 6
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model P607
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9E009600
EAN 7320760692936
UBB 500661476092
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer P6078.0X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.