Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
2Q607432
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
Dormer Stiftfrees HSS-E-PM TiAlN-Top M8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q607432
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
21
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
21
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-PM
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Rood
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E334
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q607432
EAN
7320760884454
UBB
500712741098
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
E334M8