text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A777 Jobber Drill Bit 9.8mm HSS-E Cylindrical Shank 133mm


Artikelnummer 5Y781661
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 9.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y781661
EAN 7320760375723
UBB 500631262671
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7779.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.