Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9J526671
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
Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 5.60mm
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
9J526671
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
93
Diameter boor (mm)
5.6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J526671
EAN
7320760375266
UBB
500631013850
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A7775.6