text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Spiraalboor A147 Blank 2MM


Artikelnummer 3J110159
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3J110159
EAN 7320760690789
UBB 500661456789
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1472.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.