text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised N76


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 6
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 22
Diameter boor (mm) 0.51
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 6
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7S247708
EAN 7320760029435
UBB 500631296836
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N76

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.