text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 18.50mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Objednací číslo 2F826624
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS
Baleno po 1

Specifikace

Totale lengte (mm) 198
Diameter boor (mm) 18.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Popis

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F826624
EAN 7320760001288
UBB 500630712163
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A10018.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.