Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9T279493
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
Dormer Spiraalboor A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.20mm
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
9T279493
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
27
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
53
Diameter boor (mm)
2.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
27
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T279493
EAN
7320760376898
UBB
500630730975
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0022.2