Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2U829648
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
Dormer Plaatboor A119 Stoomontlaten 4.10MM
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
2U829648
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
14
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Diameter boor (mm)
4.1
Snijlengte (mm)
14
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U829648
EAN
7320760708095
UBB
500661425768
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A1194.1