text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Machinetap EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Messing 1/2Inx13


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 1C709574
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 18
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 13
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model EX20
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1C709574
EAN 7320760150368
UBB 500631390621
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX201/2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.