text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Maschinengewindebohrer EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M7

Artikelnummer 8C487633
Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 23
Gewindelänge (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 10

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Länge des Schachtes (mm) 23
Gewindelänge (mm) 10
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 10
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 7
Anzahl der Schneidklingen 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Flankenwinkel (°) 30
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 5.5
Linksgewinde Nein
Marke Dormer
Warennummer 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8C487633
EAN 7320760137017
UBB 500635724296
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EX01M7
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.