Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2S760769
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
Dormer Machinetap EP006H DIN 376 N/A HSSE Blank M16
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
2S760769
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
EP00
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S760769
EAN
7320760135952
UBB
500635708034
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
EP00M16