text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 376 N/A HSSE Blank M12


Article number 7X844683
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 23
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 23
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7X844683
EAN 7320760135938
UBB 500635707614
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP00M12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.