text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EP006H DIN 371 N/A HSSE Blank M8


Article number 2V525635
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 26
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2V525635
EAN 7320760135891
UBB 500635706889
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP00M8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.