Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4J297052
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
Dormer Machinetap E298 DIN 371 N/A HSSE Verchroomd M10x1.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4J297052
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
28
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
15
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geel
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J297052
EAN
7320760662922
UBB
500631441614
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E298M10