text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Machinetap E282 DIN 5156 N/A HSSE Blank 3/8Inx19


Artikelnummer 8C921818
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 21
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 21
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 21
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 19
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model E282
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8C921818
EAN 7320760090022
UBB 500572678380
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E2823/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.