text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E275 DIN 376 N/A HSSE Blank 1.1/4Inx7


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummer 2O082240
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad UNC
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 50
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 25
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 50
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 7
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 20
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Dormer
Model E275
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2O082240
EAN 7320760089361
UBB 500572400900
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E2751.1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.