text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blank M5


Artikelnummer 7B416184
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Rood
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E255
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7B416184
EAN 7320760674260
UBB 500631648051
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E255M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.