text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Machinetap E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M6x1.00mm


De DORMER E241 is een SHARK (blauwring) machinetap voor doorlopende gaten in roestvaste staalsoorten HSS-E-PM-materiaal en voorzien van SuperB coating Deze tap biedt een hoge productiviteit en standtijd iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de toplijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit. iVervanger voor E454/i

Cod Articol 2D182527
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Ambalat la 1

Specificații

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 22
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Descriere

De DORMER E241 is een SHARK (blauwring) machinetap voor doorlopende gaten in roestvaste staalsoorten HSS-E-PM-materiaal en voorzien van SuperB coating Deze tap biedt een hoge productiviteit en standtijd   iSHARK-line, /iherkenbaar aan de gekleurde ring op de schacht die aangeeft voor welke materialen deze geschikt is, is de toplijn binnen het Dormer machinetap assortiment Kent zeer veel trouwe gebruikers i.v.m de hoge betrouwbaarheid en productiviteit. iVervanger voor E454/i

Numerele articolelor

Cod Articol 2D182527
EAN 7320760664513
UBB 500631666855
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E241M6
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.