text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap E000TIN ISO 529 N/A HSSE Tin gecoat M20x2.50mm


Artikelnummer 3L977729
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11.2
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E000TIN
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3L977729
EAN 7320760662014
UBB 500631603403
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E000TINM20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.