Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4I476985
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
Dormer Machinetap E000 ISO 529 N/A HSSE Messing M5x0.80mm
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
4I476985
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schachtlengte (mm)
15
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
11
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
4
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
E000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4I476985
EAN
7320760567616
UBB
500631657292
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E000M5