text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap eindsnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M6x1.00mm NO3


Artikelnummer 1B992528
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 18
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1B992528
EAN 7320760094822
UBB 500572357100
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M6NO3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.