text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 16.00mm


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Article number 4X962530
Totale lengte (mm) 280
Schachtdiameter (mm) 20.4
Diameter (mm) 16 - 16
Werkende lengte (mm) 230
Snijmateriaal HSS
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 280
Schachtdiameter (mm) 20.4
Diameter (mm) 16 - 16
Werkende lengte (mm) 230
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Hand Taper Pin Reamer

Description

HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Article numbers

Article number 4X962530
EAN 7320760182611
UBB 500630146388
UNSPSC 27112837
Manufacturer article nr  B90316.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.