Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3Q739628
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
Dormer handtap E102 DIN 352 HSSE vaporised M14 x 2,00 mm
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
3Q739628
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
E102
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q739628
EAN
7320760080085
UBB
500630200318
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E102M14NO8