Frezen
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
Frezen
Frezen
9M561389
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
Dormer Frees spiebaan lang C122 HSSE Blank 8.00mm
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
9M561389
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
33
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
33
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-E
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M561389
EAN
7320760056530
UBB
500629945410
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1228.0