Frezen
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
Frezen
Frezen
0G650751
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
Dormer Frees spiebaan kort S813 DIN 6527 L SC Alnova 8.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G650751
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G650751
EAN
7320760642252
UBB
500572331782
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S813HA8.0