Frezen
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
Frezen
Frezen
5M208762
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
Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 7.00mm
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
5M208762
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
58
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
7
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M208762
EAN
7320760641149
UBB
500572487477
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S803HA7.0