text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Cod Articol 6F557834
Totale lengte (mm) 84
Schachtdiameter (mm) 18
Werkende lengte (mm) 18
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Ambalat la 1

Specificații

Totale lengte (mm) 84
Schachtdiameter (mm) 18
Werkende lengte (mm) 18
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207701000
Type Slot End Mill

Descriere

VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Numerele articolelor

Cod Articol 6F557834
EAN 7320760641279
UBB 500572619897
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător S803HA18.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.