text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 2.00mm

Op bestelling

Artikelnummer 5S787953
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 5S787953
EAN 7320760059562
UBB 500572494978
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr C1592.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.