text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer combi boor- en machinetap E650 HSS vaporised M12 x 1,75


Artikelnummer 0H955824
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 113
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 113
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Draadmaat 12
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7.1
Linkse draad Nee
Merken Dormer
HS- en goederencode
Model E650
Type Combination Drill Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0H955824
EAN 7320760127520
UBB 500629642629
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E650M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.