text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Doppen 1.inch 38mm


12-kant Flank Traction-Profiel volgens DIN 3124 / ISO 2725 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium

Artikelnummer 1G777382
Sleutelwijdte (mm) 38
Aansluitmaat 1 inch
Twaalfkantdop Ja
Merken Sonic
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 38
Aansluitmaat 1 inch
Twaalfkantdop Ja
Merken Sonic
HS- en goederencode
Type Shallow Socket

Omschrijving

12-kant Flank Traction-Profiel volgens DIN 3124 / ISO 2725 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 1G777382
EAN 4712364653490
UBB 500677834516
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 25838
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.