Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
8J281442
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
Diamantzaagblad MST d. 400 mm gat 20 mm lasergelast 11 mm SAMEDIA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
8J281442
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
400
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
3.2
Schijfdiameter (mm)
400
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Segmenthoogte (mm)
11
Merk
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310373
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J281442
EAN
3475181105559
UBB
500583481733
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000844274