Boutsnijtangen
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
Tangen & pincetten
Snijtangen
Boutsnijtangen
9Q368178
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
Compacte boutsnijmachine CoBolt lengte 200 mm meercomponenten mantels recht met
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
9Q368178
Totale lengte (mm)
200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
5.2
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bolt Cutter with Recess
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm)
5.2
Merken
Knipex
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bolt Cutter with Recess
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Q368178
EAN
4003773066880
UBB
500513348572
UNSPSC
44121618
Fabrikant artikelnummer
71 32 200