Machineschroeven
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
Machineschroeven
55120
55120.025.016
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 M2,5X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
16 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk(max.)
4.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
55120.025.016
EAN
8715492334749
UBB
950353299452
UNSPSC
31161504