text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Verlengsnoer G Zwart 1166810 10M 3 x 2,5RN


With extra robust earthed plug and socket.

Numer artykułu B6182.166.810
Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte (mm) 10
Mantelkleur Zwart
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Lengte (mm) 10
Mantelkleur Zwart
Mantelmateriaal Overig
Aantal aders 3
Gespiraliseerde kabel Nee
Buitendiameter circa 8
Nom. spanning (V) 230 - 230
Beschermingsgraad (IP) IP44
Met snoerschakelaar Nee
Connectorsysteem systeemgebonden Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Merk Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 2120
Goederencode 85444290
Type Extension Cable For Building

Opis

With extra robust earthed plug and socket.

Numery artykułów

Numer artykułu B6182.166.810
EAN 4007123019724
UBB 500503084070
UNSPSC 39121440
Artykuł producenta nr 1166810
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.